RZB - Einbaurahmen 621,5x621,5x95,3,m.4Federn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982957.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 622 mm
Breite - 622 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859949633
Sonepar Artikelnummer
121105760
Hersteller Artikelnummer
982957.002
Hersteller Typ
982957.002 KALEEA
Hersteller Artikel Nr.:
982957.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.580 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


