RZB - Einbaurahmen 624x624x96,f.600er Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981941.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 624 mm
Breite - 624 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859006817
Sonepar Artikelnummer
120491993
Hersteller Artikelnummer
981941.002
Hersteller Typ
981941.002 PARLEDO
Hersteller Artikel Nr.:
981941.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
624 mm
Breite:
624 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.100 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


