RZB - Einbaurahmen 625x141x96 f. TX-Move

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982866.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Länge - 626 mm
Breite - 141 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859947271
Sonepar Artikelnummer
121105707
Hersteller Artikelnummer
982866.004
Hersteller Typ
982866.004 TX-MOVE
Hersteller Artikel Nr.:
982866.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Länge:
626 mm
Breite:
141 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.140 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


