RZB - Einbaurahmen 625x625x34,f.Sidelite E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983016.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 625 mm
Breite - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859977339
Sonepar Artikelnummer
121412622
Hersteller Artikelnummer
983016.002
Hersteller Typ
983016.002
Hersteller Artikel Nr.:
983016.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.941 kg


