Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Einbaurahmen 646,5x646,5x95,3,m.4Federn

RZB
kopierenkopieren
RZB - Einbaurahmen 646,5x646,5x95,3,m.4Federn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982958.002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Länge - 646 mm

  • Breite - 646 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859949640

Sonepar Artikelnummer

121105761

Hersteller Artikelnummer

982958.002

Hersteller Typ

982958.002 KALEEA

Hersteller Artikel Nr.:

982958.002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Länge:

646 mm

Breite:

646 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

2 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.630 kg

Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Einbautiefe mindestens 300 mm.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie