RZB - Einbaurahmen 649x649x96,f.Side.E Gen.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981942.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 649 mm
Breite - 649 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859344544
Sonepar Artikelnummer
120570947
Hersteller Artikelnummer
981942.012
Hersteller Typ
981942.012 SIDELITE E
Hersteller Artikel Nr.:
981942.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
649 mm
Breite:
649 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.970 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


