RZB - Einbaurahmen 650x141x96 f. TX-Move

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982868.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Länge - 650 mm
Breite - 141 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859947301
Sonepar Artikelnummer
121105712
Hersteller Artikelnummer
982868.003
Hersteller Typ
982868.003 TX-MOVE
Hersteller Artikel Nr.:
982868.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Länge:
650 mm
Breite:
141 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


