RZB - Einbauring D350,H1,d230,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982552.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859368694
Sonepar Artikelnummer
121105666
Hersteller Artikelnummer
982552.002
Hersteller Typ
982552.002
Hersteller Artikel Nr.:
982552.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.870 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


