RZB - Einbauring D360,H1,d260,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983078.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989332
Sonepar Artikelnummer
121132249
Hersteller Artikelnummer
983078.002
Hersteller Typ
983078.002 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983078.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
360 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.790 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


