RZB - Einbauring D560,H1,d460,HE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983080.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989387
Sonepar Artikelnummer
121132253
Hersteller Artikelnummer
983080.002
Hersteller Typ
983080.002 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983080.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
560 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.310 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


