RZB - Eingießtopf 235x95x76,f.64230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64253.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - sonstige
Länge - 235 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319083201
Sonepar Artikelnummer
120241783
Hersteller Artikelnummer
64253.000
Hersteller Typ
64253.000 ALU-DRUCKGUSS
Hersteller Artikel Nr.:
64253.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
sonstige
Länge:
235 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.436 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


