Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Eingießtopf 542x142x142,75,f.Halyxx 30m

RZB
kopierenkopieren
RZB - Eingießtopf 542x142x142,75,f.Halyxx 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981687.000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 542 mm

  • Breite - 142 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319811330

Sonepar Artikelnummer

120491771

Hersteller Artikelnummer

981687.000

Hersteller Typ

981687.000 HALYXX

Hersteller Artikel Nr.:

981687.000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

sonstige

Länge:

542 mm

Breite:

142 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

143 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.910 kg

Eingießtöpfe für Serie LED Halyxx, unlackiert, L 542 B 142 H 143. Eingießtopf 542x142x142, 75, f.Halyxx 30m

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie