RZB - Eingrabstück 120x120x401,m.Rohr d108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982103.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859101765
Sonepar Artikelnummer
120492122
Hersteller Artikelnummer
982103.010
Hersteller Typ
982103.010 MEGA
Hersteller Artikel Nr.:
982103.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
401 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


