RZB - Eingrabstück 156x156x396,m.Rohr d130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982155.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Länge - 156 mm
Breite - 156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859160496
Sonepar Artikelnummer
120492141
Hersteller Artikelnummer
982155.010
Hersteller Typ
982155.010 MEGA
Hersteller Artikel Nr.:
982155.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Länge:
156 mm
Breite:
156 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
396 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.900 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


