RZB - Eingrabstück 156x156x596,m.Rohr d130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982157.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Länge - 156 mm
Breite - 156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859141006
Sonepar Artikelnummer
120492143
Hersteller Artikelnummer
982157.000
Hersteller Typ
982157.000 MEGA
Hersteller Artikel Nr.:
982157.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Länge:
156 mm
Breite:
156 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
596 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.450 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


