RZB - Eingrabstück D115,H401,m.Rohr d108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982103.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859082392
Sonepar Artikelnummer
120362046
Hersteller Artikelnummer
982103.000
Hersteller Typ
982103.000 GÜRTELLINSE
Hersteller Artikel Nr.:
982103.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
401 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.150 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


