RZB - Eingrabstück D153,H396,m.Rohr d130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982155.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859140733
Sonepar Artikelnummer
120492140
Hersteller Artikelnummer
982155.000
Hersteller Typ
982155.000 ALU-POLLER LAMELLE
Hersteller Artikel Nr.:
982155.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
396 mm
Durchmesser:
153 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.730 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


