RZB - Eingrabstück D153,H596,m.Rohr d130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982156.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859140740
Sonepar Artikelnummer
120492142
Hersteller Artikelnummer
982156.000
Hersteller Typ
982156.000 ALU-POLLER LAMELLE
Hersteller Artikel Nr.:
982156.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
596 mm
Durchmesser:
153 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


