RZB - Eingrabstück D190,H806,m.Rohr d156,f.Lad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983019.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz für Erdreich
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 806 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859978190
Sonepar Artikelnummer
121132297
Hersteller Artikelnummer
983019.000
Hersteller Typ
983019.000 Bocaror/Lupalo
Hersteller Artikel Nr.:
983019.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz für Erdreich
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
806 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Gewicht:
4.1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.100 kg


