RZB - Einlegekassette 595x595x36,d453,Modul600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982924.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 595 mm
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859936589
Sonepar Artikelnummer
121132261
Hersteller Artikelnummer
982924.002
Hersteller Typ
982924.002 Toledo Flat+
Hersteller Artikel Nr.:
982924.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.960 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


