RZB - Einlegekassette 595x595x36,d470,Modul600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982182.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 595 mm
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859151968
Sonepar Artikelnummer
120492176
Hersteller Artikelnummer
982182.002
Hersteller Typ
982182.002 TOLEDO FLAT
Hersteller Artikel Nr.:
982182.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
2.060 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


