RZB - Einlegekassette 620x620x36,d453,Modul625

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982925.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - anthrazit
Länge - 620 mm
Breite - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859936619
Sonepar Artikelnummer
121132264
Hersteller Artikelnummer
982925.0031
Hersteller Typ
982925.0031 Toledo Flat+
Hersteller Artikel Nr.:
982925.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
anthrazit
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.220 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


