RZB - Einspeisungskabel-AC L150,Steckbu.,5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983511.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079884
Sonepar Artikelnummer
121412601
Hersteller Artikelnummer
983511.002
Hersteller Typ
983511.002 LES 300
Hersteller Artikel Nr.:
983511.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
150 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.032 kg


