RZB - Endkappe 23x15,2x2,f.Anbauprofil 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982200.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859163657
Sonepar Artikelnummer
120492190
Hersteller Artikelnummer
982200.000
Hersteller Typ
982200.000 LESS IS MORE FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
982200.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.002 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


