RZB - Endkappe 26,2x17,6x5,5,f.Pendelprofil 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982199.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859162612
Sonepar Artikelnummer
120492189
Hersteller Artikelnummer
982199.000
Hersteller Typ
982199.000 LESS IS MORE FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
982199.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.004 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


