RZB - Flachdichtung D390,H3,d370,f.Deckenmont.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983369.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754046077
Sonepar Artikelnummer
121396330
Hersteller Artikelnummer
983369.002
Hersteller Typ
983369.002
Hersteller Artikel Nr.:
983369.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


