RZB - Flachdichtung D495,H3,d458,f.Deckenmont.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982799.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859727200
Sonepar Artikelnummer
120974395
Hersteller Artikelnummer
982799.002
Hersteller Typ
982799.002 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982799.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
495 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


