RZB - Flexible Kupplung,3Ph. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701086.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962599
Sonepar Artikelnummer
120485211
Hersteller Artikelnummer
701086.003
Hersteller Typ
701086.003-3PH-Flex. Kupplung sw
Hersteller Artikel Nr.:
701086.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
390 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.245 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


