RZB - Funkschalter,4-Kanal,Bluetooth,f.Wand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982619.002
Ausführung - Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth - Ja
Breite - 81 mm
Höhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859441670
Sonepar Artikelnummer
120654939
Hersteller Artikelnummer
982619.002
Hersteller Typ
982619.002 SMART+FREE
Hersteller Artikel Nr.:
982619.002
Ausführung:
Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
81 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
81 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.056 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


