RZB - Gelenk-Kupplung,3Ph. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701092.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319962780
Sonepar Artikelnummer
120485227
Hersteller Artikelnummer
701092.003
Hersteller Typ
701092.003-3PH-Gelenk-Kupplung sw
Hersteller Artikel Nr.:
701092.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
208 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.186 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


