RZB - Gerade Kupplung,3Ph,DALI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701108.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040088
Sonepar Artikelnummer
120485267
Hersteller Artikelnummer
701108.003
Hersteller Typ
701108.003 DALI-GERADE KUPPLUNG SW
Hersteller Artikel Nr.:
701108.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
120 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.134 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


