RZB - Gerade Kupplung,3Ph,DALI ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701108.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040095
Sonepar Artikelnummer
120485266
Hersteller Artikelnummer
701108.002
Hersteller Typ
701108.002 DALI-GERADE KUPPLUNG WS
Hersteller Artikel Nr.:
701108.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
120 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.134 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


