RZB - Gerade Kupplung,3Ph,o.elektr.Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701080.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Breite - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121012058
Hersteller Artikelnummer
701080.002
Hersteller Typ
701080.002 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
701080.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
81 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.050 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


