RZB - Gerade Kupplung,3Ph,ohne Steg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701071.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859988915
Sonepar Artikelnummer
121132269
Hersteller Artikelnummer
701071.002.1
Hersteller Typ
701071.002.1
Hersteller Artikel Nr.:
701071.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
29 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
81 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


