RZB - Glasvorsatz D123,H76,d92,m.Ring sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982650.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859465492
Sonepar Artikelnummer
120699365
Hersteller Artikelnummer
982650.002
Hersteller Typ
982650.002 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982650.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
76 mm
Durchmesser:
123 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.390 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


