RZB - GLOBAL Track Pro Abschlußstück,3Ph. XTS41-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.XTS41-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Länge - 21 mm
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4068754047401
Sonepar Artikelnummer
121368632
Hersteller Artikelnummer
70.XTS41-2.003
Hersteller Typ
70.XTS41-2.003
Hersteller Artikel Nr.:
70.XTS41-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Länge:
21 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.006 kg


