RZB - GLOBAL Track Pro Befestigungklammer,f.Rasterdeck.SKB11T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.SKB11T-1.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047609
Sonepar Artikelnummer
121368554
Hersteller Artikelnummer
70.SKB11T-1.004
Hersteller Typ
70.SKB11T-1.004
Hersteller Artikel Nr.:
70.SKB11T-1.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.018 kg


