RZB - GLOBAL Track Pro Befestigungklammer,f.Rasterdeck.SKB11T-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.SKB11T-3.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4068754047494
Sonepar Artikelnummer
121368556
Hersteller Artikelnummer
70.SKB11T-3.002
Hersteller Typ
70.SKB11T-3.002
Hersteller Artikel Nr.:
70.SKB11T-3.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
66 mm
Breite:
41 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.018 kg


