RZB - GLOBAL Track Pro Deckenbefestigung, SKB12-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.SKB12-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047531
Sonepar Artikelnummer
121368549
Hersteller Artikelnummer
70.SKB12-2.003
Hersteller Typ
70.SKB12-2.003
Hersteller Artikel Nr.:
70.SKB12-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.012 kg


