RZB - GLOBAL Track Pro Gerade Kupplung,3Ph. XTS21-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.XTS21-1.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047630
Sonepar Artikelnummer
121368596
Hersteller Artikelnummer
70.XTS21-1.009
Hersteller Typ
70.XTS21-1.009
Hersteller Artikel Nr.:
70.XTS21-1.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
68 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


