RZB - GLOBAL Track Pro Stromsch.3Ph L2000,XTS4200-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.XTS4200-2.003
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4068754047135
Sonepar Artikelnummer
121368564
Hersteller Artikelnummer
70.XTS4200-2.003
Hersteller Typ
70.XTS4200-2.003
Hersteller Artikel Nr.:
70.XTS4200-2.003
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
36 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.690 kg


