RZB - GLOBAL Track Pro Winkelkupplung,3Ph,90°, XTS34-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.XTS34-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4068754047937
Sonepar Artikelnummer
121368600
Hersteller Artikelnummer
70.XTS34-2.003
Hersteller Typ
70.XTS34-2.003
Hersteller Artikel Nr.:
70.XTS34-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
99 mm
Höhe/Tiefe:
32.5 mm
Länge:
99 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg


