RZB - Gürtellinse D176,H232,m.Bajonett+Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981142.0131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859140696
Sonepar Artikelnummer
120491598
Hersteller Artikelnummer
981142.0131
Hersteller Typ
981142.0131
Hersteller Artikel Nr.:
981142.0131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
232 mm
Durchmesser:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.750 kg


