RZB - Halter-Set,magnetisch f.Stableuchte,3ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983580.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Länge - 24 mm
Breite - 33 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754095990
Sonepar Artikelnummer
121412690
Hersteller Artikelnummer
983580.002
Hersteller Typ
983580.002 LES 200
Hersteller Artikel Nr.:
983580.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Länge:
24 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.021 kg


