RZB - Halteschellen,f.Pendel,2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982118.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 81 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859093251
Sonepar Artikelnummer
120492132
Hersteller Artikelnummer
982118.000
Hersteller Typ
982118.000 PLANOX TUBE
Hersteller Artikel Nr.:
982118.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
81 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.154 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


