RZB - Halteschellen m.Stockschrauben,2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982118.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 125 mm
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859493600
Sonepar Artikelnummer
120974264
Hersteller Artikelnummer
982118.010
Hersteller Typ
982118.010 PLANOX TUBE
Hersteller Artikel Nr.:
982118.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
125 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.498 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


