RZB - Halteschellen,WD/D,2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982117.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Länge - 98 mm
Breite - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859093244
Sonepar Artikelnummer
120492131
Hersteller Artikelnummer
982117.009
Hersteller Typ
982117.009 PLANOX TUBE
Hersteller Artikel Nr.:
982117.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Länge:
98 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.061 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


