RZB - Handsender 175x56x28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982697.002
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859537571
Sonepar Artikelnummer
120894906
Hersteller Artikelnummer
982697.002
Hersteller Typ
982697.002 INDUSTRIAL HALL EVO
Hersteller Artikel Nr.:
982697.002
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
175 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


