Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - HCL Komplettpaket,m.Zubeh.+4Einl.622x622

RZB
kopierenkopieren
RZB - HCL Komplettpaket,m.Zubeh.+4Einl.622x622

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99050.1167

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859581185

Sonepar Artikelnummer

120894916

Hersteller Artikelnummer

99050.1167

Hersteller Typ

99050.1167 LIGHT CONTROL +3

Hersteller Artikel Nr.:

99050.1167

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

18.000 kg

Das HCL (Human Centric Lighting) Komplettpaket bestehend aus 4 Einlegeleuchten mit Tunable White (TW) Funktion von 2700-6500 K und voreingestellter Steuerung, simuliert den natürlichen Tageslichtverlauf der Sonne und sorgt so für mehr Aktivität und Wohlbefinden in Innenräumen.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie