RZB - HF-BWM,400W,m.5pol.Anschlußdose+2pol.Ltg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983110.002
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859991557
Sonepar Artikelnummer
121132258
Hersteller Artikelnummer
983110.002
Hersteller Typ
983110.002 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983110.002
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm
Länge:
700 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.214 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


